EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990KLWW COPERCHIO A CERNIERA PER MASCHERINE - LS990KLWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377127104
Artikelnummer
UEKLS990KLWW
Herstellernummer
LS990KLWW
Hersteller
UEK
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Breite:
70 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
70 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Tiefe:
18 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


