Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS983SW Rahmen 3fach - LS983SW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS983SW Rahmen 3fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377868809

Artikelnummer

UEKLS983SW

Herstellernummer

LS983SW

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

81 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

223 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

70 mm

Tiefe:

11 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

56 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Placca 3 moduli, nero per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 81 x 223 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie