Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS981GGO PLACCA 1 MODULO, ORO 24 CARATI - LS981GGO

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS981GGO PLACCA 1 MODULO, ORO 24 CARATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377112650

Artikelnummer

UEKLS981GGO

Herstellernummer

LS981GGO

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

81 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

81 mm

Oberflächenschutz:

metallic

Transparent:

nein

Einbaubreite:

70 mm

Tiefe:

11 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

56 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Placca 1 modulo, placcato oro per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: metallo con lamina oro Dimensioni (L x A x P): 81 x 81 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie