EURO UNITECH ELEKT - UEKLS583AWW SCATOLA SPORGENTE 3 MODULI, - LS583AWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377048775
Artikelnummer
UEKLS583AWW
Herstellernummer
LS583AWW
Hersteller
UEK
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Form:
rechteckig
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Mit Installationsrohreingang:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
nein
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
81 mm
Höhe:
223 mm
Tiefe:
47 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
34 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


