Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS583ASWM SCATOLA SPORGENTE 3 MODULI, - LS583ASWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS583ASWM SCATOLA SPORGENTE 3 MODULI,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377187542

Artikelnummer

UEKLS583ASWM

Herstellernummer

LS583ASWM

Hersteller

UEK

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Form:

rechteckig

Tischgerät:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Mit Installationsrohreingang:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

0

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Schlagfest:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

81 mm

Höhe:

223 mm

Tiefe:

47 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

71 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

71 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

34 mm

con placca di fondo ignifuga e placca integrata per apparecchi da incasso con mascherine serie LS (esclusi interruttori a leva LS 1912, interruttori a chiave con mascherina a filo del cilindro, n. art.: ..15 e prese sistema svizzero tipo 13) 223 x 81 x 47 mm Profondità di montaggio max. 34 mm
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie