Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS581AWW SCATOLA SPORGENTE 1 MODULO, - LS581AWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS581AWW SCATOLA SPORGENTE 1 MODULO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377048645

Artikelnummer

UEKLS581AWW

Herstellernummer

LS581AWW

Hersteller

UEK

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Form:

quadratisch

Tischgerät:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Mit Installationsrohreingang:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

0

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Schlagfest:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

81 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

47 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

71 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

71 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

34 mm

con placca di fondo ignifuga e placca integrata per apparecchi da incasso con mascherine serie LS (esclusi interruttori a leva LS 1912, interruttori a chiave con mascherina a filo del cilindro, n. art.: ..15 e prese sistema svizzero tipo 13) 81 x 81 x 47 mm Profondità di montaggio max. 34 mm
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie