EURO UNITECH ELEKT - UEKLS581ASW SCATOLA SPORGENTE 1 MODULO, - LS581ASW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Packung
1 ST
EAN
4011377048652
Artikelnummer
UEKLS581ASW
Herstellernummer
LS581ASW
Hersteller
UEK
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Form:
quadratisch
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Mit Installationsrohreingang:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
nein
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
81 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
47 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
34 mm



