EURO UNITECH ELEKT - UEKLS503TSASWM Tastensatz komplett 3fach - LS503TSASWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dreiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377185715
Artikelnummer
UEKLS503TSASWM
Herstellernummer
LS503TSASWM
Hersteller
UEK
Ausführung:
dreiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


