EURO UNITECH ELEKT - UEKLS502TSASWM Tastensatz komplett 2fach - LS502TSASWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377190825
Artikelnummer
UEKLS502TSASWM
Herstellernummer
LS502TSASWM
Hersteller
UEK
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


