Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS404TSAPWW23 COPRITASTO PER SENSORE 4 CANALI - LS404TSAPWW23

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS404TSAPWW23 COPRITASTO PER SENSORE 4 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377044739

Artikelnummer

UEKLS404TSAPWW23

Herstellernummer

LS404TSAPWW23

Hersteller

UEK

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

33 mm

Höhe:

34 mm

per la sostituzione del tasto in basso a sinistra del gruppo tasti 3 canali n. art.: ..403 TSA .. e i tasti in alto a destra e in basso a sinistra del gruppo tasti 4 canali n. art.: ..404 TSA .. nella serie LS per la sostituzione del tasto in basso a sinistra del gruppo tasti n. art.: .. 4093 TSA .. nella serie LS

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie