Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS404TSA Tastensatz komplett 4fach - LS404TSA

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS404TSA Tastensatz komplett 4fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377044210

Artikelnummer

UEKLS404TSA

Herstellernummer

LS404TSA

Hersteller

UEK

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 40, 4 canali n. art.: LS 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie