Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1969-1WEWWM MASCH.(FISSAGGIOASCATTO)1CONN.JACK - LS1969-1WEWWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1969-1WEWWM MASCH.(FISSAGGIOASCATTO)1CONN.JACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377188686

Artikelnummer

UEKLS1969-1WEWWM

Herstellernummer

LS1969-1WEWWM

Hersteller

UEK

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

(completa di telaio per il fissaggio a vite) sportello con molla dimensioni interne del supporto keystone 15,3 x 19,3 mm per modulo universale RJ45 n. art.: UMA-CAT6A-25 per 1 connettore anche per connettore RJ dell’azienda RADIALL Connettore RJ non schermato Cat. 4, a sei poli RJ 12 (n. art. R280MOD804) Cat. 4, a otto poli RJ 45 (n. art. R280MOD805) Cat. 5e, otto poli RJ 45 (n. art. R280MOD807) dell’azienda Panduit Keystone jack Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..) Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..) dell’azienda Assmann Modulo DN-93612 Cat. 6A, schermato, Keystone Modulo DN-93614 dell’azienda SCHRACK HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie