EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1969-1WESWM MASCH.(FISSAGGIOASCATTO)1CONN.JACK - LS1969-1WESWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Verwendung - Modular-Jack
Tragring - ja
Mit Staubschutz - ja
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377188723
Artikelnummer
UEKLS1969-1WESWM
Herstellernummer
LS1969-1WESWM
Hersteller
UEK
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Isolierte Verbindungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm


