EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1750DWW TIMER STANDARD CON DISPLAY - LS1750DWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zeiteinstellung - 1...1 min
Montageart - Unterputz
Ausführung - elektronisch
Zusammenstellung - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4011377153578
Artikelnummer
UEKLS1750DWW
Herstellernummer
LS1750DWW
Hersteller
UEK
Zeiteinstellung:
1...1 min
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
elektronisch
Zusammenstellung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff:
Glas
Nennspannung:
0 V
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


