Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1749BFWWM MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR - LS1749BFWWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1749BFWWM MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Thermostat

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377195356

Artikelnummer

UEKLS1749BFWWM

Herstellernummer

LS1749BFWWM

Hersteller

UEK

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Thermostat

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per termostati ambiente n. art.: RTR 230, RTR 231, RTR 233, RTR 241 per termostato per riscaldamento a pavimento n. art.: FTR 231 Materiale: thermoplast verniciato Colore: bianco alpino opaco

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie