Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS17182SWM RIVELATORE DI MOVIMENTO REGOLABILE, - LS17182SWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS17182SWM RIVELATORE DI MOVIMENTO REGOLABILE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Betriebsartenschalter - nein

  • Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °

  • Max. Reichweite frontal - 30 m

  • Mit Bewegungsmelder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377213272

Artikelnummer

UEKLS17182SWM

Herstellernummer

LS17182SWM

Hersteller

UEK

Max. Einschaltdauer:

30 min

Betriebsartenschalter:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Max. Reichweite frontal:

30 m

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Montageart:

Unterputz

Vernetzbar:

ja

Montagehöhe:

1.1 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

schwarz

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Tempo di funzionamento e soglia di luminosità regolabili per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Uso conforme Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di uncorpo caldo e la luminosità ambientale Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione o regolazione della luminosità o inserto 3 fili per derivazioni Montaggio a parete su inserto di sistema Caratteristiche del prodotto Estensione del campo di rilevamento in combinazione con l’inserto 3 fili per derivazioni Comando con inserto 2 o 3 fili per derivazioni, inserto rotativo per derivazioni o pulsante Accensione con l’ultima luminosità o luminosità di accensione fissa, con inserto dimmer Luminosità all’accensione memorizzabile in modo permanente tramite derivazione, con inserto dimmer Luce dimmerabile tramite derivazione, con inserto dimmer Calotta ad innesto per limitare il campo di rilevamento Sensibilità fissa Tempo di funzionamento regolabile Soglia di luminosità regolabile Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie