EURO UNITECH ELEKT - UEKLS17182 RIVELATORE DI MOVIMENTO REGOLABILE, - LS17182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Mit Präsenzmelder - nein
Mit Lichtsensor - ja
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377213241
Artikelnummer
UEKLS17182
Herstellernummer
LS17182
Hersteller
UEK
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
Max. Reichweite frontal:
30 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Betriebsartenschalter:
nein
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


