Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1520KIPLWWM MASCHERINA PER PRESA LS1520KIWWM - LS1520KIPLWWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1520KIPLWWM MASCHERINA PER PRESA LS1520KIWWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Wandsteckdose

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377194021

Artikelnummer

UEKLS1520KIPLWWM

Herstellernummer

LS1520KIPLWWM

Hersteller

UEK

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Wandsteckdose

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

11 mm

Mascherina, bianco alpino opaco con alveoli protetti (Safety Plus) for SCHUKO® socket inserts ref.-no. 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie