Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS102PSWM COPRITASTI CON FRECCE PER PULSANTE - LS102PSWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS102PSWM COPRITASTI CON FRECCE PER PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377205925

Artikelnummer

UEKLS102PSWM

Herstellernummer

LS102PSWM

Hersteller

UEK

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per pulsante KNX 2 canali n. art..: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie