EURO UNITECH ELEKT - UEKLS101SWM Wippe fur Taster - LS101SWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377188587
Artikelnummer
UEKLS101SWM
Herstellernummer
LS101SWM
Hersteller
UEK
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


