Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS101PWWM COPRITASTO CON FRECCE PER PULSANTE - LS101PWWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS101PWWM COPRITASTO CON FRECCE PER PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Jalousie

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377204461

Artikelnummer

UEKLS101PWWM

Herstellernummer

LS101PWWM

Hersteller

UEK

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Jalousie

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per pulsante KNX 1 canale n. art..: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm