Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLC990SAT201 MASCHERINA PER PRESE TV-SAT - LC990SAT201

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLC990SAT201 MASCHERINA PER PRESE TV-SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Sat

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377291218

Artikelnummer

UEKLC990SAT201

Herstellernummer

LC990SAT201

Hersteller

UEK

Verwendung:

Sat

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Materiale: thermoplast verniciato per prese SAT-TV-FM n. art.: SSD 5-00, SSD 5-10 per prese standard SAT-TV-FM

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie