Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLC1969USB241 MASCHERINA PER CARICABATTERIA USB - LC1969USB241

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLC1969USB241 MASCHERINA PER CARICABATTERIA USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - USB

  • Farbe - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377269477

Artikelnummer

UEKLC1969USB241

Herstellernummer

LC1969USB241

Hersteller

UEK

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

USB

Farbe:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per caricabatteria USB n. art.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie