EURO UNITECH ELEKT - UEKLC1749BF251 MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR - LC1749BF251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Thermostat
Farbe - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377299672
Artikelnummer
UEKLC1749BF251
Herstellernummer
LC1749BF251
Hersteller
UEK
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Thermostat
Farbe:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


