Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLC1749BF209 MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR - LC1749BF209

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLC1749BF209 MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Thermostat

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377299146

Artikelnummer

UEKLC1749BF209

Herstellernummer

LC1749BF209

Hersteller

UEK

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Thermostat

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per termostati ambiente n. art.: RTR 230, RTR 231, RTR 233, RTR 241 per termostato per riscaldamento a pavimento n. art.: FTR 231 Materiale: thermoplast verniciato Colore: outremer pale