EURO UNITECH ELEKT - UEKK506EU INTERR.ALEVETTA10A,250V - K506EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Kipphebel
Zusammenstellung - Basiselement
Tastschalter - nein
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377175013
Artikelnummer
UEKK506EU
Herstellernummer
K506EU
Hersteller
UEK
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Kipphebel
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
Orientierung
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Einbautiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


