Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKFTR231 INSERTO TERMOSTATO PER RISCALDAMENTO A P - FTR231

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKFTR231 INSERTO TERMOSTATO PER RISCALDAMENTO A P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato per riscaldamento a pavimento (NC) Uso conforme Termostato elettronico per il controllo di sistemi di riscaldamento a pavimento elettrici Regolazione della temperatura del pavimento in ambienti chiusi Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Regolazione manuale della temperatura comfort del pavimento Limiti di temperatura regolabili Disattivazione manuale della regolazione della temperatura Ingresso per l’attivazione della temperatura ridotta (ECO) mediante orologio centrale Sonda remota di temperatura (n. art.: FF NTC) incluso nella fornitura Funzione antigelo Indicazione del malfunzionamento della sonda remota di temperatura mediante il LED di stato Modalità di funzionamento uscita del regolatore: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o a due punti Interruzione del riscaldamento per 5 minuti dopo un’ora di funzionamento continuo LED di stato a più colori Possibile funzionamento permanente del LED permascherine n. art.: .. 1749 ..