Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKFDAL2982AN PLACCA 2 MODULI FD 990, ANTRACITE - FDAL2982AN

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKFDAL2982AN PLACCA 2 MODULI FD 990, ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377015364

Artikelnummer

UEKFDAL2982AN

Herstellernummer

FDAL2982AN

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Mit Montagerahmen:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

96 mm

Höhe:

167 mm

Tiefe:

6.3 mm

Serie LS Versione montaggio verticale e orizzontale IP20 per combinazione orizzontale e verticale per: Moduli F 40 (n. art.: LS 4.. TSM, 4.. TSEM, LS 429 D 1ST) Moduli F 50 (n. art.: LS 5.. TSM, LS 5.. TSEM, LS 5.. ST) Modulo sensore, bus JUNG a 2 fili (n. art.: SM 1608) Smart Radio (n. art.: DAB ..) Modulo altoparlanti (n. art.: LSM .. 4 ..) Moduli per impianto citofonico (n. art.: SI AI .., SI VI .., SI AM .., SI VM .., SI TM ..)

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie