Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKFD981W Rahmen 1fach - FD981W

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKFD981W Rahmen 1fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377015203

Artikelnummer

UEKFD981W

Herstellernummer

FD981W

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

96 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

96 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Tiefe:

6.3 mm

Serie LS Versione montaggio verticale e orizzontale IP20 per combinazione orizzontale e verticale per: Moduli F 40 (n. art.: LS 4.. TSM, 4.. TSEM, LS 429 D 1ST) Moduli F 50 (n. art.: LS 5.. TSM, LS 5.. TSEM, LS 5.. ST) Modulo sensore, bus JUNG a 2 fili (n. art.: SM 1608) Smart Radio (n. art.: DAB ..) Modulo altoparlanti (n. art.: LSM .. 4 ..) Moduli per impianto citofonico (n. art.: SI AI .., SI VI .., SI AM .., SI VM .., SI TM ..)

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie