Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKES2985 PLACCA PER COMBINAZIONI ORIZZONTALI E VE - ES2985

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKES2985 PLACCA PER COMBINAZIONI ORIZZONTALI E VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 5

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie LS / LS 990

EAN

4011377749405

Artikelnummer

UEKES2985

Herstellernummer

ES2985

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

5

Mit Montagerahmen:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

81 mm

Höhe:

365 mm

Tiefe:

11 mm

per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12 Dimensioni (L x A x P): 81 x 365 mm