Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKES2984 PLACCA 4 MODULI, ACCIAIO INOX - ES2984

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKES2984 PLACCA 4 MODULI, ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377749306

Artikelnummer

UEKES2984

Herstellernummer

ES2984

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

81 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

294 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Tiefe:

11 mm

per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12 Dimensioni (L x A x P): 81 x 294 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie