EURO UNITECH ELEKT - UEKES2983 Rahmen 3fach - ES2983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3
Mit Montagerahmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377749207
Artikelnummer
UEKES2983
Herstellernummer
ES2983
Hersteller
UEK
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Mit Montagerahmen:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP21
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
81 mm
Höhe:
223 mm
Tiefe:
11 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


