Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKES2969-1UA MASCH.PERPRESATELEF./DATI(1X8P) - ES2969-1UA

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKES2969-1UA MASCH.PERPRESATELEF./DATI(1X8P)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377780408

Artikelnummer

UEKES2969-1UA

Herstellernummer

ES2969-1UA

Hersteller

UEK

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12 per presa telefonica singola n. art.: UAE 8 UPO per presa cat. 6 singola n. art.: UAE 8 UPOK6 La mascherina è adatta anche alle prese telefoniche/dati Azienda Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK Azienda Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 e ISDN 1 x RJ 45 (TIPO 8)

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie