Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKES17280 RIVELATORE DI MOVIMENTO LB MANAGEMENT, - ES17280

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKES17280 RIVELATORE DI MOVIMENTO LB MANAGEMENT,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Präsenzmelder - nein

  • Mit Lichtsensor - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377168343

Artikelnummer

UEKES17280

Herstellernummer

ES17280

Hersteller

UEK

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

11 m

Max. Reichweite frontal:

15 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Betriebsartenschalter:

nein

Min. Einschaltdauer:

2 s

Max. Einschaltdauer:

2 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Farbe:

Edelstahl

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensibilità e soglia di luminosità regolabili per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Con il set guarnizioni di tenuta (n. art. AS CD 50 DS) e la placca IP44 specifica per questo programma si ottiene il grado di protezione IP44. Installazione IP44 consentita solo all’interno Uso conforme Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di un corpo caldo e la luminosità ambientale Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione o regolazione della luminosità o inserto 3 fili per derivazioni Montaggio a parete su inserto di sistema Caratteristiche del prodotto Estensione del campo di rilevamento in combinazione con l’inserto 3 fili per derivazioni Comando con inserto 2 o 3 fili per derivazioni, inserto rotativo per derivazioni o pulsante Soglia di luminosità regolabile Sensibilità regolabile Tempo di funzionamento fisso Accensione con l’ultima luminosità o luminosità di accensione fissa, con inserto dimmer Luminosità all’accensione memorizzabile in modo permanente tramite derivazione, con inserto dimmer Luce dimmerabile tramite derivazione, con inserto dimmer Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie