Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKDABLSBTSW SMART RADIO DAB+ CON BLUETOOTH - DABLSBTSW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKDABLSBTSW SMART RADIO DAB+ CON BLUETOOTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377172630

Artikelnummer

UEKDABLSBTSW

Herstellernummer

DABLSBTSW

Hersteller

UEK

per montaggio su placca a 1 modulo o multimodulo e in scatole sporgenti incluso alimentatore Uso conforme Ricezione DAB nella gamma di frequenze da 174 MHz a 240 MHz Ricezione FM nella gamma di frequenze da 87,5 MHz a 108 MHz (VHF banda II) Riproduzione e controllo di musica da dispositivi mobili tramite Bluetooth® Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni a norma DIN 49073 Profondità della scatola (dimensione interna): min. 40 mm Caratteristiche del prodotto Radio digitale con display e comandi touch Parte frontale in vetro Ricezione stereo Morsetti per il collegamento di due altoparlanti Commutazione da stereo a mono e viceversa Massima facilità d’uso Antenna integrata per DAB+ e FM Eccellente qualità di ricezione Ricerca stazioni automatica Possibilità di impostare fino a 8 stazioni DAB+ e 8 stazioni FM preferite (che rimangono in memoria anche in caso di mancanza di tensione) Possibilità di memorizzare fino a 6 sorgenti di segnale Bluetooth® Il nome Bluetooth® del dispositivo può essere modificato All’accensione si sintonizza automaticamente sull’ultima stazione ascoltata All’accensione si imposta automaticamente sull’ultimo livello di volume impostato Accensione con l’ultima modalità di funzionamento (DAB+, FM o Bluetooth®) Visualizzazione informazioni: stazione, ora ed impostazioni correnti Aggiornamento automatico dell’ora tramite RDS e DAB+ Luminosità display regolabile Modalità notturna Funzione sveglia Modalità sleep Accensione/spegnimento tramite ingresso ausiliario Uscita Line-Out (AUX) per collegamento ad amplificatore esterno Antenna filare esterna (opzionale), n. art.: RAD-ANT Funzione accensione ausiliaria La radio è provvista di un ingresso ausiliario, che ne permette l’accensione tramite un interruttore esterno.

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie