EURO UNITECH ELEKT - UEKCD583WW PLACCA 3 MODULI, BIANCO ALPINO - CD583WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377056404
Artikelnummer
UEKCD583WW
Herstellernummer
CD583WW
Hersteller
UEK
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP21
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Duroplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
81 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
223 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Einbaubreite:
67 mm
Tiefe:
10 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


