Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKCD583GB PLACCA 3 MODULI, BRONZO DORATO - CD583GB

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKCD583GB PLACCA 3 MODULI, BRONZO DORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377055308

Artikelnummer

UEKCD583GB

Herstellernummer

CD583GB

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Bronze

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

81 mm

Höhe:

223 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

67 mm

Einbauhöhe:

67 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

Placca 3 moduli, bronzo dorato per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: alluminio anodizzato Dimensioni (L x A x P): 81 x 223 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie