Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKCD1749BFGB MASCHERINA PER TERMOSTATI AMBIENTE N. AR - CD1749BFGB

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKCD1749BFGB MASCHERINA PER TERMOSTATI AMBIENTE N. AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Thermostat

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377195233

Artikelnummer

UEKCD1749BFGB

Herstellernummer

CD1749BFGB

Hersteller

UEK

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Thermostat

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

Bronze

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

67 mm

Höhe:

67 mm

per termostati ambiente n. art.: RTR 230, RTR 231, RTR 233, RTR 241 per termostato per riscaldamento a pavimento n. art.: FTR 231 Materiale: thermoplast verniciato Colore: bronzo dorato