EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS1791WW DISPLAY PER TERMOSTATO AMBIENTE JUNG HOM - BTLS1791WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...5 °C
Sensor extern - ja
Mit thermischer Rückführung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie LS
EAN
4011377202719
Artikelnummer
UEKBTLS1791WW
Herstellernummer
BTLS1791WW
Hersteller
UEK
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...5 °C
Sensor extern:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
PI
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
-0.5...-0.5 K
Differenz verstellbar:
nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
3
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP2X
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


