EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS17181 RIVELATORE DI MOVIMENTO JUNG HOME - BTLS17181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 60 min
Betriebsartenschalter - ja
Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °
Max. Reichweite frontal - 30 m
Mit Bewegungsmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
4011377201996
Artikelnummer
UEKBTLS17181
Herstellernummer
BTLS17181
Hersteller
UEK
Max. Einschaltdauer:
60 min
Betriebsartenschalter:
ja
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Max. Reichweite frontal:
30 m
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Montageart:
Unterputz
Vernetzbar:
ja
Montagehöhe:
1.1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
HLK-Ansteuerung:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
ja
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


