Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS17101PSWM PULSANTE JUNG HOME 1 CANALE - BTLS17101PSWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS17101PSWM PULSANTE JUNG HOME 1 CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377200623

Artikelnummer

UEKBTLS17101PSWM

Herstellernummer

BTLS17101PSWM

Hersteller

UEK

per inserti "veneziane"n. art.: 1730 JE e 1731 JE per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Uso conforme Comando manuale e automatico di veneziane, tapparelle, tende da sole, illuminazione o ventilatori, per esempio Collegamento senza fili ad apparecchi del sistema JUNG HOME Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione, regolazione della luminosità, veneziana o inserto 3 fili per derivazioni Caratteristiche del prodotto Messa in funzione e comando mediante app JUNG HOME con dispositivo mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® Comando in alto, in basso e in piano con fino a 2 funzioni collegate per copritasto Utilizzare i tasti per controllare le aree (gruppi) o per richiamare gli scenari Utilizzare i tasti per comandare apparecchi JUNG HOME collegati senza fili Utilizzare i tasti per attivare la funzione di blocco e la guida forzata Indicatore di stato a più colori con modalità notturna opzionale Feedback dello stato del carico tramite LED di stato Blocco del comando locale Integrazione del carico in aree (gruppi), funzioni centrali e scenari Fino a 16 programmi orari comandano le funzioni dei rispettivo inserto (commutazione ON/OFF, regolazione della luminosità, spostamento delle veneziane, regolazione della temperatura) Funzione di illuminazione delle scale (spegnimento automatico) con avviso di spegnimento Tempo di funzionamento, attivazione ritardata, disattivazione ritardata Attivazione/disattivazione delle funzioni automatiche tramite l’app JUNG HOME Aggiornamento automatico di data e ora tramite connessione con dispositivo mobile Programmi orari con alba e tramonto (timer astronomico) Luminosità massima e luminosità minima regolabili,con inserto dimmer Accensione con l’ultima luminosità o luminosità di accensione fissa, con inserto dimmer Regolazione di luce calda (variazione della temperatura di colore con contemporaneo aumento della luminosità), con inserto DALI Posizione di ventilazione, durata tenda, tempo di inversione delle lamelle, tempo di inversione al cambio di direzione e funzionamento inverso regolabili, con inserto veneziane Funzione di blocco e guida forzata: protezione di blocco, ON/OFF permanente oppure ON/OFF perun tempo fisso Valutazione degli ingressi per derivazioni (se presenti) per il controllo dell’inserto di sistema Allarme vento tramite collegamento di sensori meteo convenzionali all’ingresso per derivazioni, con inserto veneziane Bluetooth® Mesh per comunicazione senza fili completamente criptata e funzione ripetitore Aggiornabile mediante app JUNG HOME In futuro disponibile tramite aggiornamento: (Per indicazioni sugli aggiornamenti e scadenze, si veda jung.group/junghome) Funzione luce notturna con tempo di riduzione della luminosità, con inserto dimmer Funzione Hotel (luce di orientamento invece che OFF), con inserto dimmer

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie