Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKBTAL17182 RIVELATORE DI MOVIMENTO JUNG HOME - BTAL17182

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKBTAL17182 RIVELATORE DI MOVIMENTO JUNG HOME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Präsenzmelder - nein

  • Mit Lichtsensor - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377202566

Artikelnummer

UEKBTAL17182

Herstellernummer

BTAL17182

Hersteller

UEK

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

11 m

Max. Reichweite frontal:

15 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Betriebsartenschalter:

ja

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Con il set guarnizioni di tenuta (n. art. AS CD 50 DS) e la placca IP44 specifica per questo programma si ottiene il grado di protezione IP44. Installazione IP44 consentita all’interno e all’aperto Uso conforme Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di un corpo caldo e la luminosità ambientale Collegamento senza fili ad apparecchi del sistema JUNG HOME Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione o regolazione della luminosità o inserto 3 fili per derivazioni Montaggio a parete su inserto di sistema Caratteristiche del prodotto Messa in funzione e comando mediante app JUNG HOME con dispositivo mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® 2 tasti per ON/OFF permanente o funzionamento automatico Estensione del campo di rilevamento tramite combinazione di molteplici rivelatori di movimento JUNG HOME o mediante ingresso per derivazioni Indicatore di stato a più colori Blocco del comando locale Collegamento libero del sensore di movimento con uscita di carico nell’inserto o senza fili con ulteriori apparecchi JUNG HOME o per richiamare uno scenario Fino a 16 programmi orari comandano le funzioni dei rispettivo inserto (commutazione ON/OFF o regolazione della luminosità) Funzione di illuminazione delle scale (spegnimento automatico) con avviso di spegnimento Tempo di funzionamento, attivazione ritardata, disattivazione ritardata Funzione diblocco e guida forzata: ON/OFF permanente oppure ON/OFF per un tempo fisso Attivazione/disattivazione delle funzioni automatiche tramite l’app JUNG HOME Aggiornamento automatico di data e ora tramite connessione con dispositivo mobile Programmi orari con alba e tramonto (timer astronomico) Luminosità massima e luminosità minima regolabili, con inserto dimmer Accensione con l’ultima luminosità o luminosità di accensione fissa, con inserto dimmer Regolazione di luce calda (variazione della temperatura di colore con contemporaneo aumento della luminosità), con inserto DALI Integrazione del carico in aree (gruppi), funzioni centrali e scenari Valutazione degli ingressi per derivazioni (se presenti) per il controllo dell’inserto di sistema Bluetooth®Mesh per comunicazione senza fili completamente criptata e funzione ripetitore Aggiornabile mediante app JUNG HOME In futuro disponibile tramite aggiornamento: (Per indicazioni sugli aggiornamenti e scadenze, si veda jung.group/junghome) Funzione luce notturna con tempo di riduzione della luminosità, con inserto dimmer Funzione Hotel (luce di orientamento invece che OFF), con inserto dimmer Richiamare uno scenario attraverso il movimento Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie