EURO UNITECH ELEKT - UEKBTA17181WWM RIVELATORE DI MOVIMENTO JUNG HOME - BTA17181WWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Mit Präsenzmelder - nein
Mit Lichtsensor - ja
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377201811
Artikelnummer
UEKBTA17181WWM
Herstellernummer
BTA17181WWM
Hersteller
UEK
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
Max. Reichweite frontal:
30 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Betriebsartenschalter:
ja
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


