Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAS581NAWW PLACCA 1 MODULO, CON TARG. - AS581NAWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAS581NAWW PLACCA 1 MODULO, CON TARG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377310056

Artikelnummer

UEKAS581NAWW

Herstellernummer

AS581NAWW

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

80.5 mm

Höhe:

80.5 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

55 mm

Einbauhöhe:

55 mm

con targhetta 12 x 55,5 mm Versione montaggio verticale e orizzontale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44.
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie