Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2995KO5D COPRITASTI ILLUM. PER DOPPI INTERR., - AL2995KO5D

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2995KO5D COPRITASTI ILLUM. PER DOPPI INTERR.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377140349

Artikelnummer

UEKAL2995KO5D

Herstellernummer

AL2995KO5D

Hersteller

UEK

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Copritasto, scuro (alluminio verniciato) per doppio interruttore n. art.: 505 U 5 per doppio interruttore di controllo n. art.: 505 KOU 5 per doppio pulsante n. art.: 535 U 5 Materiale: alluminio verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie