Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990NAD COPRITASTO PER INTERR./PULS. SING. - AL2990NAD

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990NAD COPRITASTO PER INTERR./PULS. SING.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377140264

Artikelnummer

UEKAL2990NAD

Herstellernummer

AL2990NAD

Hersteller

UEK

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Textfeld

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

0 mm

per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie