EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990KLUSB COP. A CERNIERA,SIMB. CARICABATTERIA - AL2990KLUSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Mit Montagerahmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377164062
Artikelnummer
UEKAL2990KLUSB
Herstellernummer
AL2990KLUSB
Hersteller
UEK
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
18 mm


