Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2982D PLACCA 2 MODULI, ALLUMINIO SCURO - AL2982D

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2982D PLACCA 2 MODULI, ALLUMINIO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377140103

Artikelnummer

UEKAL2982D

Herstellernummer

AL2982D

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

81 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

152 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Einbaubreite:

70 mm

Tiefe:

11 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

56 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Placca 2 moduli, scuro (alluminio verniciato) per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: alluminio verniciato Dimensioni (L x A x P): 81 x 152 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie