Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2501TSAD COPRITASTI PER SENS. 1 CANALE, F50 - AL2501TSAD

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2501TSAD COPRITASTI PER SENS. 1 CANALE, F50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377140752

Artikelnummer

UEKAL2501TSAD

Herstellernummer

AL2501TSAD

Hersteller

UEK

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 50, 1 canale n. art.: LS 5071 TSM, LS 5291 1ST, LS 5091 TSEM, LS 5071 RF TSM, LS 5212 TSM, FM LS 5001 M

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie