Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2404TSA Tastensatz komplett 4fach - AL2404TSA

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2404TSA Tastensatz komplett 4fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Serie LS

EAN

4011377044548

Artikelnummer

UEKAL2404TSA

Herstellernummer

AL2404TSA

Hersteller

UEK

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 40, 4 canali n. art.: LS 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M